SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz 160A aR 1000V dc/1250V VSI 1100V dc UL @MBC 7xIn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NB12253KK15
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 160 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624182442
Sonepar Artikelnummer
121122019
Hersteller Artikelnummer
3NB12253KK15
Hersteller Typ
3NB1225-3KK15
Hersteller Artikel Nr.:
3NB12253KK15
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
160 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
ohne
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
1000 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.1 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
54 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
1.353 kg
- Baugröße 2
- Nennstrom: 160A
- Spannung: 1000V dc / 1250V VSI / 1100V dc
- Schraubkontakte M10
- 170mm geschlitzte Messer
- Superflinke Abschaltcharakteristik
- Überlast- und Kurzschlussschutz für Leistungshalbleiter
- Geeignet für Frequenzumrichter, USV-Anlagen und Motoren mit Sanftstarter
- Zulassungen: IEC, UL, CCC
- Effektiver Schutz für Personen und Anlagen durch sicheres Abschalten
- Hohe Kennlinientreue dank Siemens Qualitätsstandard
- Weltweite Einsatzmöglichkeiten durch internationale Zulassungen
- Flexibilität durch teilweise Eignung für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile
SITOR-Sicherungseinsatz Baugröße 2 160A aR 1000V dc/1250V VSI 1100V dc UL @MBC 7xIn
Die SITOR-Sicherung von Siemens schützt Leistungshalbleiter effektiv vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet umfassenden Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


