SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz 160A aR 440V dc/600V VSI 500V dc UL @MBC 6xIn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NB11250KK10
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 160 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624182275
Sonepar Artikelnummer
121121898
Hersteller Artikelnummer
3NB11250KK10
Hersteller Typ
3NB1125-0KK10
Hersteller Artikel Nr.:
3NB11250KK10
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
160 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.1 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
37 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.452 kg
- Abschaltcharakteristik: Superflink im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Schutz: Sicherer Schutz von Leistungshalbleitern bei Kurzschluss
- Qualitätsstandard: Sehr gute Kennlinientreue gemäß Siemens Standards
- Zulassungen: Nach IEC, UL und größtenteils CCC zugelassen
- Einbau: Teilweise geeignet für NH-Sicherungsunterteile, NH-Sicherungslasttrennschalter und Lasttrennschalter mit Sicherungen
- Effektives Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall
- Vielfältiger Einsatzbereich, einschließlich Frequenzumrichter und USV-Anlagen
- Erhöhte Sicherheit für Personen und Geräte
- Weltweite Einsetzbarkeit dank internationaler Zulassungen
SITOR-Sicherungseinsatz Baugröße 1 160A aR 440V dc/600V VSI 500V dc UL @MBC 6xIn
Das SITOR-Sicherungssystem von Siemens schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


