SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz 160A aR 440V dc/700V VSI 500V dc UL @MBC 6xIn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NB17250KK13
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 160 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624183104
Sonepar Artikelnummer
121122039
Hersteller Artikelnummer
3NB17250KK13
Hersteller Typ
3NB1725-0KK13
Hersteller Artikel Nr.:
3NB17250KK13
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH00
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
160 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.1 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
35.5 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.203 kg
- Baugröße: 00
- Nennstrom: 160A
- Spannung: 440V dc / 700V VSI / 500V dc
- Anschluss: Schraubkontakte M10
- Anschlusswinkel: 80mm
- Typ: Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC
- Zulassungen: IEC, UL, teilweise CCC
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Leistungshalbleiter werden bei Kurzschluss sicher geschützt.
- Sehr gute Kennlinientreue durch den Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweit einsetzbar durch zahlreiche Zulassungen.
- Geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter mit Sicherungen.
SITOR-Sicherungseinsatz Baugröße 00 160A aR 440V dc/700V VSI 500V dc UL @MBC 6xIn
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


