SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz 160A aR 600V dc/1250V VSI 750V dc UL @MBC 3,5xIn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NB11251KK15
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 160 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624182282
Sonepar Artikelnummer
121121975
Hersteller Artikelnummer
3NB11251KK15
Hersteller Typ
3NB1125-1KK15
Hersteller Artikel Nr.:
3NB11251KK15
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
160 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
600 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.1 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
42 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.507 kg
- Baugröße: 1
- Nennstrom: 160A
- Spannungsbereich: 600V dc/1250V VSI 750V dc
- Abschaltcharakteristik: superflink
- Zulassungen: IEC, UL, größtenteils CCC
- Geeignet für: NH-Sicherungsunterteile, NH-Sicherungslasttrennschalter, Lasttrennschalter mit Sicherungen
- Effektiver Schutz für Personen, Geräte und Anlagen durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
- Leistungsstarker Schutz auch für Leistungshalbleiter bei Kurzschlussereignissen.
- Hohe Kennlinientreue dank Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweiter Einsatz durch internationale Zulassungen.
SITOR-Sicherungseinsatz Baugröße 1 160A aR 600V dc/1250V VSI 750V dc UL @MBC 3,5xIn Schraubkontakte M10 110mm
Die SITOR-Sicherungen von Siemens schützen Leistungshalbleiter effektiv vor Kurzschlussfolgen und bieten sicheren Personen- und Geräteschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


