SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz 160A aR 600V dc/800V VSI 750V dc UL @MBC 4xIn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NB10251KK10
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH0
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 160 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624182220
Sonepar Artikelnummer
121121889
Hersteller Artikelnummer
3NB10251KK10
Hersteller Typ
3NB1025-1KK10
Hersteller Artikel Nr.:
3NB10251KK10
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH0
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
160 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
600 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.1 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
35 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.269 kg
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Schutz für Leistungshalbleiter bei Kurzschluss.
- Sehr gute Kennlinientreue dank Siemens Qualitätsstandard.
- SITOR-Zylindersicherungen sind nach IEC und UL sowie größtenteils auch CCC zugelassen.
- Geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter.
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
- Einsatzbereich umfasst Frequenzumrichter, USV-Anlagen und Sanftstarter für Motoren.
- Weltweite Einsetzbarkeit dank internationaler Zulassungen.
SITOR-Sicherungseinsatz Baugröße 0 160A aR 600V dc/800V VSI 750V dc UL @MBC 4xIn
Die SITOR 3NE, 3NC schützen Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


