SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz 200A aR 1000V dc/1250V VSI 1100V dc UL @MBC 7xIn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NB12263KK15
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 200 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624182459
Sonepar Artikelnummer
121122022
Hersteller Artikelnummer
3NB12263KK15
Hersteller Typ
3NB1226-3KK15
Hersteller Artikel Nr.:
3NB12263KK15
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
200 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
ohne
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
1000 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.1 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
56 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
1.359 kg
- Baugröße 2
- 200A aR
- 1000V dc/1250V VSI 1100V dc
- Schraubkontakte M10
- 170mm geschlitzte Messer
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Zulassungen nach IEC, UL und größtenteils CCC
- Schutz von Leistungshalbleitern bei Kurzschluss
- Sehr gute Kennlinientreue durch Siemens Qualitätsstandard
- Weltweit einsetzbar dank internationaler Zulassungen.
- Eignung für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter mit Sicherungen.
SITOR-Sicherungseinsatz Baugröße 2 200A aR 1000V dc/1250V VSI 1100V dc UL @MBC 7xIn
Die SITOR-Sicherung schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


