SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz 200A aR 1100V dc/1800V VSI 1300V dc UL @MBC 5xIn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NB13264KK11
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 200 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624182657
Sonepar Artikelnummer
121122026
Hersteller Artikelnummer
3NB13264KK11
Hersteller Typ
3NB1326-4KK11
Hersteller Artikel Nr.:
3NB13264KK11
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
200 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
1100 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.1 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
75 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
1.880 kg
- Baugröße: 3
- Nennstrom: 200A
- Sicherungstyp: aR
- Spannungsfestigkeit: 1100V dc / 1800V VSI / 1300V dc
- Schraubkontakte: M10
- Geometrie: 210mm geschlitzte Messer
- Abschaltcharakteristik: superflink
- Genehmigungen: nach IEC, UL und teilweise CCC
- Eignung: für Frequenzumrichter und USV-Anlagen, einbaubar in NH-Sicherungsunterteile
- Effektiver Schutz von Leistungshalbleitern bei Kurzschluss.
- Hohe Kennlinientreue aufgrund des Siemens Qualitätsstandards.
- Weltweite Einsatzmöglichkeit durch umfangreiche Zulassungen.
- Geeignet für den Einsatz in unterschiedlichen Schutzkomponenten wie NH-Sicherungslasttrennschaltern.
SITOR-Sicherungseinsatz Baugröße 3 200A aR 1100V dc/1800V VSI 1300V dc UL @MBC 5xIn
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


