SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz 200A aR 440V dc/600V VSI 500V dc UL @MBC 6xIn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NB11260KK10
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 200 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624182299
Sonepar Artikelnummer
121121896
Hersteller Artikelnummer
3NB11260KK10
Hersteller Typ
3NB1126-0KK10
Hersteller Artikel Nr.:
3NB11260KK10
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
200 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.1 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
49 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.453 kg
- Schutzart: Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC
- Maximalstrom: 200A
- Nennspannung: 440V dc/600V VSI 500V dc
- Zulassungen: IEC, UL und größtenteils CCC
- Abschaltcharakteristik: Superflink im Vergleich zu NH-Sicherungen
- Einsatzbereich: Frequenzumrichter, USV-Anlagen, Sanftstarter
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten bei Überlast und Kurzschluss.
- Hohe Kennlinientreue dank Siemens Qualitätsstandard.
- Vielseitig einsetzbar weltweit aufgrund zahlreicher Zulassungen.
- Kompatibel mit NH-Sicherungsunterteilen und Lasttrennschaltern.
SITOR-Sicherungseinsatz Baugröße 1 200A aR 440V dc/600V VSI 500V dc UL @MBC 6xIn
Die SITOR-Sicherungen von Siemens schützen Leistungshalbleiter effektiv vor Kurzschlussauswirkungen und bieten gleichzeitig umfassenden Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


