SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz 200A aR 440V dc/700V VSI 500V dc UL @MBC 6xIn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NB17260KK13
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 200 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624183128
Sonepar Artikelnummer
121121922
Hersteller Artikelnummer
3NB17260KK13
Hersteller Typ
3NB1726-0KK13
Hersteller Artikel Nr.:
3NB17260KK13
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH00
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
200 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.1 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
45.5 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.203 kg
- Abschaltcharakteristik: Superflink im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Schutz: Sicherer Schutz von Leistungshalbleitern bei Kurzschluss
- Qualitätsstandard: Sehr gute Kennlinientreue gemäß Siemens Standard
- Zulassungen: Nach IEC, UL und größtenteils auch CCC zugelassen
- Einsatzmöglichkeiten: In NH-Sicherungsunterteilen, NH-Sicherungslasttrennschaltern und Lasttrennschaltern mit Sicherungen
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall
- Einsatzbereich umfasst Frequenzumrichter und USV-Anlagen sowie Sanftstarter für Motoren
- Weltweite Einsatzmöglichkeiten dank internationaler Zulassungen
SITOR-Sicherungseinsatz Baugröße 00 200A aR 440V dc/700V VSI 500V dc UL @MBC 6xIn Schraubkontakte M10 80mm Anschlusswinkel
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet einen effektiven Schutz für Personen, Geräte und Anlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


