SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz 200A aR 600V dc/1250V VSI 750V dc UL @MBC 3,5xIn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NB11261KK15
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 200 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624182305
Sonepar Artikelnummer
121121900
Hersteller Artikelnummer
3NB11261KK15
Hersteller Typ
3NB1126-1KK15
Hersteller Artikel Nr.:
3NB11261KK15
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
200 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
600 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.1 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
42 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.507 kg
- Baugröße: 1
- Nennstrom: 200A
- Spannung: 600V dc/1250V VSI 750V dc
- Schraubkontakte: M10
- Abmessungen: 110mm
- Abschaltcharakteristik: Superflink
- Zulassungen: IEC, UL, CCC
- Einsatzmöglichkeiten: Frequenzumrichter, USV-Anlagen, Motorstarter
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
- Leistungshalbleiter werden bei Kurzschluss sicher geschützt.
- Sehr gute Kennlinientreue durch Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweit einsetzbar durch umfassende Zulassungen.
- Geeignet für den Einbau in verschiedene NH-Sicherungssysteme.
SITOR-Sicherungseinsatz Baugröße 1 200A aR 600V dc/1250V VSI 750V dc UL @MBC 3,5xIn
Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC schützen Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


