SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz 250A aR 1000V dc/1250V VSI 1100V dc UL @MBC 7xIn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NB12283KK15
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 250 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624182466
Sonepar Artikelnummer
121121924
Hersteller Artikelnummer
3NB12283KK15
Hersteller Typ
3NB1228-3KK15
Hersteller Artikel Nr.:
3NB12283KK15
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
250 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
ohne
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
1000 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.1 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
59 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
1.358 kg
- Baugröße: 2
- Nennstrom: 250A
- Spannung: 1000V dc / 1250V VSI / 1100V dc
- Typ: Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC
- Abschaltcharakteristik: superflink im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Zulassungen: nach IEC, UL und teilweise CCC
- Einbaumöglichkeiten: geeignet für NH-Sicherungsunterteile, NH-Sicherungslasttrennschalter und Lasttrennschalter mit Sicherungen
- Effektiver Schutz von Leistungshalbleitern bei Kurzschluss.
- Hohe Kennlinientreue durch Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweite Einsatzmöglichkeiten durch umfassende Zulassungen.
- Vielseitigkeit in der Anwendung, einschließlich Frequenzumrichter und USV-Anlagen.
SITOR-Sicherungseinsatz Baugröße 2 250A aR 1000V dc/1250V VSI 1100V dc UL @MBC 7xIn Schraubkontakte M10 170mm geschlitzte Messer
Die SITOR-Sicherungen von Siemens schützen Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bieten effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kundenreferenzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


