SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz 250A aR 1100V dc/1800V VSI 1300V dc UL @MBC 5xIn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NB13284KK11
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 250 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624182664
Sonepar Artikelnummer
121121990
Hersteller Artikelnummer
3NB13284KK11
Hersteller Typ
3NB1328-4KK11
Hersteller Artikel Nr.:
3NB13284KK11
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
250 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
1100 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.1 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
110 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
1.872 kg
- Gütesiegel: IEC, UL, teilweise CCC zugelassen
- Abschaltcharakteristik: Superflink im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Durchmesser: 3NE, 3NC Größe
- Eingangsspannung: 1100V dc / 1800V VSI / 1300V dc
- Schraubkontakte: M10, 210mm
- Effektiver Schutz bei Überlast- und Kurzschluss.
- Schutz von Leistungshalbleitern während Kurzschlussereignissen.
- Hohe Kennlinientreue durch Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweit einsetzbar dank internationaler Zulassungen.
- Geeignet für den Einsatz in NH-Sicherungsunterteilen und Lasttrennschaltern mit Sicherungen.
SITOR-Sicherungseinsatz Baugröße 3 250A aR 1100V dc/1800V VSI 1300V dc UL @MBC 5xIn Schraubkontakte M10 210mm geschlitzte Messer Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


