SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz 250A aR 440V dc/600V VSI 500V dc UL @MBC 6xIn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NB11280KK10
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 250 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624182312
Sonepar Artikelnummer
121121907
Hersteller Artikelnummer
3NB11280KK10
Hersteller Typ
3NB1128-0KK10
Hersteller Artikel Nr.:
3NB11280KK10
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
250 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.1 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
52 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.452 kg
- Häufigkeit: Baugröße 1
- Stromstärke: 250A
- Nennspannung: 440V dc/600V VSI 500V dc
- Anwendungsbereich: Frequenzumrichter, USV-Anlagen, Sanftstarter für Motoren
- Zulassungen: IEC, UL, CCC
- Abschaltcharakteristik: Superflink im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Effektiver Schutz für Leistungshalbleiter bei Kurzschluss.
- Hohe Kennlinientreue durch den Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweite Einsatzmöglichkeiten durch zahlreiche Zulassungen.
- Einfache Integration in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter.
SITOR-Sicherungseinsatz Baugröße 1 250A aR 440V dc/600V VSI 500V dc UL @MBC 6xIn
Der SITOR-Sicherungseinsatz von Siemens schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


