SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz 250A aR 600V dc/1100V VSI 750V dc UL @MBC 5xIn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NB11281KK15
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 250 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624182329
Sonepar Artikelnummer
121121905
Hersteller Artikelnummer
3NB11281KK15
Hersteller Typ
3NB1128-1KK15
Hersteller Artikel Nr.:
3NB11281KK15
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
250 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
600 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.1 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
50 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.511 kg
- Baugröße: 1
- Nennstrom: 250A
- Spannung: 600V dc / 1100V VSI / 750V dc
- Schraubkontakte: M10
- Abmessung: 110mm
- Typ: geschlitzte Messer Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC
- Zulassungen: IEC, UL, größtenteils CCC
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Schutz für Leistungshalbleiter bei Kurzschluss.
- Hohe Kennlinientreue durch den Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweit einsetzbar durch umfassende Zulassungen.
- Teilweise geeignet für Integration in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter.
SITOR-Sicherungseinsatz Baugröße 1 250A aR 600V dc/1100V VSI 750V dc UL @MBC 5xIn
Die SITOR-Sicherung von Siemens schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


