SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz 25A aR 440V dc/700V VSI 500V dc UL @MBC 6xIn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NB17130KK13
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 25 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624182992
Sonepar Artikelnummer
121122030
Hersteller Artikelnummer
3NB17130KK13
Hersteller Typ
3NB1713-0KK13
Hersteller Artikel Nr.:
3NB17130KK13
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH00
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
25 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.1 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
8.2 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.198 kg
- Baugröße: 00
- Nennstrom: 25A
- Spannungsbereich: 440V dc / 700V VSI / 500V dc
- Schraubkontakte: M10
- Anschlusswinkel: 80mm
- Schutztyp: Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Leistungshalbleiter werden bei Kurzschluss sicher geschützt.
- Hohe Kennlinientreue durch den Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweite Einsatzmöglichkeiten dank IEC, UL und größtenteils CCC Zulassungen.
- Teilweise geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und -lasttrennschalter.
SITOR-Sicherungseinsatz Baugröße 00 25A aR 440V dc/700V VSI 500V dc UL @MBC 6xIn
Der SITOR-Sicherungseinsatz von Siemens schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


