SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz 315A aR 440V dc/500V VSI 500V dc UL @MBC 6xIn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NB11310KK10
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 315 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624182336
Sonepar Artikelnummer
121121989
Hersteller Artikelnummer
3NB11310KK10
Hersteller Typ
3NB1131-0KK10
Hersteller Artikel Nr.:
3NB11310KK10
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
315 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.1 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
68 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.451 kg
- Typ: SITOR 3NE, 3NC
- Maximale Nennstromstärke: 315A
- Spannungsbereich: 440V dc/500V VSI 500V dc
- Besonderheit: Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu NH-Sicherungen
- Zulassungen: IEC, UL, größtenteils CCC
- Einbauanwendungen: NH-Sicherungsunterteile, NH-Sicherungslasttrennschalter und Lasttrennschalter mit Sicherungen
- Sichere Abschaltung im Überlast- und Kurzschlussfall schützt Personen und Anlagen.
- Hohe Kennlinientreue durch den Siemens Qualitätsstandard.
- Geeignet für Frequenzumrichter und USV-Anlagen, was die Anwendungsmöglichkeiten erweitert.
- Teilweise für Motoren-Sanftstarter nutzbar, was die Sicherheit erhöht.
SITOR-Sicherungseinsatz Baugröße 1 315A aR 440V dc/500V VSI 500V dc UL @MBC 6xIn
Die SITOR-Sicherung gewährleistet effektiven Schutz für Leistungshalbleiter vor Kurzschlusswirkungen durch sicheres Abschalten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


