SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz 315A aR 600V dc/1100V VSI 750V dc UL @MBC 5xIn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NB11311KK15
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 315 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624182343
Sonepar Artikelnummer
121122009
Hersteller Artikelnummer
3NB11311KK15
Hersteller Typ
3NB1131-1KK15
Hersteller Artikel Nr.:
3NB11311KK15
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
315 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
600 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.1 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
65 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.586 kg
- Baugröße 1, 315A aR, 600V dc / 1100V VSI 750V dc
- Sicherungen für Frequenzumrichter im Eingangs- und DC-Zwischenkreis
- Schraubkontakte M10, 110mm geschlitzte Messer
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- IEC und UL Zulassungen, größtenteils auch CCC
- Effektives Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall
- Sichere Protection für auch Leistungshalbleiter bei Kurzschlüssen
- Hohe Kennlinientreue durch Siemens Qualitätsstandard
- Teilweise geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter
SITOR-Sicherungseinsatz Baugröße 1 315A aR 600V dc/1100V VSI 750V dc UL @MBC 5xIn
Die SITOR-Sicherungen von Siemens schützen Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bieten effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


