SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz 32A aR 440V dc/700V VSI 500V dc UL @MBC 6xIn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NB17150KK13
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 32 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624183005
Sonepar Artikelnummer
121121952
Hersteller Artikelnummer
3NB17150KK13
Hersteller Typ
3NB1715-0KK13
Hersteller Artikel Nr.:
3NB17150KK13
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH00
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
32 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.1 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
10.8 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.204 kg
- Baugröße: 00
- Nennstrom: 32A
- Spannung: 440V dc / 700V VSI / 500V dc
- Schraubkontakte M10
- Anschlusswinkel: 80mm
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Geeignet für Frequenzumrichter und USV-Anlagen
- Zulassungen nach IEC, UL und größtenteils auch CCC
- Effektiver Schutz bei Überlast- und Kurzschlussfällen
- Sicherer Schutz von Leistungshalbleitern bei Kurzschluss
- Hohe Kennlinientreue durch Siemens Qualitätsstandard
- Weltweite Einsatzmöglichkeiten dank internationaler Zulassungen
- Teilweise geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter mit Sicherungen
SITOR-Sicherungseinsatz Baugröße 00 32A aR 440V dc/700V VSI 500V dc UL @MBC 6xIn
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


