SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz 32A aR 600V dc/900V VSI 750V dc UL @MBC 4xIn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NB10151KK10
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH0
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 32 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624182152
Sonepar Artikelnummer
121121879
Hersteller Artikelnummer
3NB10151KK10
Hersteller Typ
3NB1015-1KK10
Hersteller Artikel Nr.:
3NB10151KK10
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH0
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
32 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
600 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.1 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
12 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.255 kg
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Schutz für Leistungshalbleiter bei Kurzschluss
- Hohe Kennlinientreue gemäß Siemens Qualitätsstandard
- Nach IEC und UL sowie größtenteils auch CCC zugelassen
- Teilweise geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile, NH-Sicherungslasttrennschalter und Lasttrennschalter mit Sicherungen
- Effektiver Schutz für Personen und Geräte durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall
- Flexibel einsetzbar in Frequenzumrichtern, USV-Anlagen und Motor-Sanftstartern
- Weltweite Einsatzmöglichkeiten durch internationale Zulassungen
SITOR-Sicherungseinsatz Baugröße 0 32A aR 600V dc/900V VSI 750V dc UL @MBC 4xIn
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effizienten Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


