SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz 350A aR 1100V dc/1800V VSI 1300V dc UL @MBC 5xIn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NB13324KK11
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 350 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624182695
Sonepar Artikelnummer
121121903
Hersteller Artikelnummer
3NB13324KK11
Hersteller Typ
3NB1332-4KK11
Hersteller Artikel Nr.:
3NB13324KK11
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
350 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
1100 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.1 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
120 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
1.874 kg
- Betriebsstrom: 350A
- Nennspannung: 1100V dc/1800V VSI 1300V dc
- Schraubkontakte: M10
- Dimension: 210mm
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Geeignet für den Einsatz in NH-Sicherungsunterteilen, NH-Sicherungslasttrennschaltern und Lasttrennschaltern mit Sicherungen
- Weltweite Zulassungen: IEC, UL, größtenteils auch CCC
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall
- Schutz von Leistungshalbleitern bei Kurzschluss
- Hohe Kennlinientreue durch Siemens Qualitätsstandard
- Zusätzliche Eignung für Frequenzumrichter und USV-Anlagen
- Verlässlichkeit und Sicherheit in der Elektroinstallation
SITOR-Sicherungseinsatz Baugröße 3 350A aR 1100V dc/1800V VSI 1300V dc UL @MBC 5xIn
Die SITOR 3NE, 3NC Halbleiterschutzsicherungen von Siemens schützen Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


