SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz 350A aR 440V dc/500V VSI 500V dc UL @MBC 6xIn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NB12320KK10
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 350 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624182480
Sonepar Artikelnummer
121121977
Hersteller Artikelnummer
3NB12320KK10
Hersteller Typ
3NB1232-0KK10
Hersteller Artikel Nr.:
3NB12320KK10
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
350 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.1 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
68.6 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.602 kg
- Baugröße 2 mit einer Nennstromstärke von 350A
- Spannungsbereich: 440V dc / 500V VSI / 500V dc
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Nach IEC, UL und größtenteils auch CCC zugelassen
- Geeignet für NH-Sicherungsunterteile, NH-Sicherungslasttrennschalter und Lasttrennschalter mit Sicherungen
- Effektiver Schutz von Personen, Geräten und Anlagen durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall
- Sicherer Schutz auch für Leistungshalbleiter bei Kurzschluss
- Hohe Kennlinientreue dank Siemens Qualitätsstandard
- Vielfältiger Einsatzbereich, einschließlich Frequenzumrichter und USV-Anlagen
SITOR-Sicherungseinsatz Baugröße 2 350A aR 440V dc/500V VSI 500V dc UL @MBC 6xIn
Die SITOR-Sicherungen von Siemens schützen Leistungshalbleiter effektiv vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


