SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz 350A aR 600V dc/1100V VSI 750V dc UL @MBC 5xIn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NB11321KK15
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 350 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624182350
Sonepar Artikelnummer
121121973
Hersteller Artikelnummer
3NB11321KK15
Hersteller Typ
3NB1132-1KK15
Hersteller Artikel Nr.:
3NB11321KK15
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
350 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
600 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.1 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
75 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.521 kg
- Baugröße 1
- Nennstrom von 350A
- Betriebsspannung bis zu 600V dc/1100V VSI 750V dc
- Schraubkontakte M10
- Abmessung der Sicherung: 110mm
- geschlitzte Messer
- UL-zugelassen
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Leistungshalbleiter werden bei Kurzschluss sicher geschützt.
- Hohe Kennlinientreue durch den Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweite Einsetzbarkeit dank IEC und UL Zulassungen sowie größtenteils auch CCC.
- Geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter mit Sicherungen.
SITOR-Sicherungseinsatz Baugröße 1 350A aR 600V dc/1100V VSI 750V dc UL @MBC 5xIn
Der SITOR-Sicherungseinsatz von Siemens schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


