SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz 400A aR 1100V dc/1800V VSI 1300V dc UL @MBC 5xIn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NB13344KK11
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 400 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624182725
Sonepar Artikelnummer
121122028
Hersteller Artikelnummer
3NB13344KK11
Hersteller Typ
3NB1334-4KK11
Hersteller Artikel Nr.:
3NB13344KK11
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
400 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
1100 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.1 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
150 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
1.895 kg
- Baugröße 3 mit 400A aR
- Spannungsbereich: 1100V dc / 1800V VSI / 1300V dc
- Sichere Verbindung durch Schraubkontakte M10
- Kompatibel mit geschlitzten Messern
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Internationale Zulassungen: IEC, UL und teilweise CCC
- Schnelles und sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
- Schutz für DC-Zwischenkreise und Frequenzumrichter.
- Hohe Kennlinientreue aufgrund des Siemens Qualitätsstandards.
- Geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und andere Schalter.
SITOR-Sicherungseinsatz Baugröße 3 400A aR 1100V dc/1800V VSI 1300V dc UL @MBC 5xIn
Die SITOR-Sicherung von Siemens schützt Leistungshalbleiter sicher vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses, während sie effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz bietet.
Technische Details:
Vorteile für den Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


