SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz 400A aR 440V dc/500V VSI 500V dc UL @MBC 6xIn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NB12340KK10
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 400 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624182497
Sonepar Artikelnummer
121121901
Hersteller Artikelnummer
3NB12340KK10
Hersteller Typ
3NB1234-0KK10
Hersteller Artikel Nr.:
3NB12340KK10
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
400 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.1 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
72.8 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.605 kg
- Stromstärke: 400A
- Baugröße: 2
- Nennspannung: 440V dc / 500V VSI / 500V dc
- Typ: Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC
- Abschaltcharakteristik: Superflink
- Zulassungen: IEC, UL, CCC
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten.
- Schutz von Leistungshalbleitern bei Kurzschluss.
- Hohe Kennlinientreue dank Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweite Einsatzmöglichkeiten durch internationale Zulassungen.
- Geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter.
SITOR-Sicherungseinsatz Baugröße 2 400A aR 440V dc/500V VSI 500V dc UL @MBC 6xIn
Das SITOR-Sicherungssystem von Siemens schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet sicheren Schutz im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


