SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz 400A aR 600V dc/1100V VSI 750V dc UL @MBC 5xIn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NB11341KK15
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 400 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624182367
Sonepar Artikelnummer
121121909
Hersteller Artikelnummer
3NB11341KK15
Hersteller Typ
3NB1134-1KK15
Hersteller Artikel Nr.:
3NB11341KK15
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
400 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
600 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.1 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
85 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.524 kg
- Baugröße: 1
- Nennstrom: 400A
- Spannungsbereich: 600V dc / 1100V VSI / 750V dc
- Schnellste Abschaltcharakteristik im Vergleich zu NH-Sicherungen
- Geeignet für Frequenzumrichter und USV-Anlagen
- Kompatibel mit NH-Sicherungsunterteilen und Lasttrennschaltern
- Zulassungen: IEC, UL, CCC
- Effektiver Schutz für Personen, Geräte und Anlagen
- Hohe Kennlinientreue durch Siemens Qualitätsstandard
- Schnelle Reaktion bei Kurzschluss zur Vermeidung von Schäden
- Weltweit einsetzbar durch breit gefächerte Zulassungen
SITOR-Sicherungseinsatz Baugröße 1 400A aR 600V dc/1100V VSI 750V dc UL @MBC 5xIn
Der SITOR-Sicherungseinsatz von Siemens schützt Leistungshalbleiter effektiv vor Kurzschlusswirkungen und bietet sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


