SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz 400A aR 600V dc/1100V VSI 750V dc UL @MBC 8xIn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NB12341KK15
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 400 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624182503
Sonepar Artikelnummer
121122003
Hersteller Artikelnummer
3NB12341KK15
Hersteller Typ
3NB1234-1KK15
Hersteller Artikel Nr.:
3NB12341KK15
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
400 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
600 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.1 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
80 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.794 kg
- Baugröße 2, 400A
- Spannung: 600V dc/1100V VSI 750V dc
- Schraubkontakte M10
- 110mm geschlitzte Messer
- Superflinke Abschaltcharakteristik
- Geeignet für NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter mit Sicherungen
- Zugelassen nach IEC, UL und größtenteils CCC
- Effektiver Schutz bei Überlast- und Kurzschlussfällen.
- Hohe Kennlinientreue dank Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweit einsetzbar durch internationale Zulassungen.
- Geeignet für den Einsatz in Frequenzumrichtern und USV-Anlagen.
- Schützt auch Leistungshalbleiter sicher im Kurzschlussfall.
SITOR-Sicherungseinsatz Baugröße 2 400A aR 600V dc/1100V VSI 750V dc UL @MBC 8xIn Schraubkontakte M10 110mm
Die SITOR-Sicherungen schützen Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bieten effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


