SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz 400A aR 900V dc/1250V VSI 1000V dc UL @MBC 6xIn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NB13343KK12
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 400 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624182718
Sonepar Artikelnummer
121122157
Hersteller Artikelnummer
3NB13343KK12
Hersteller Typ
3NB1334-3KK12
Hersteller Artikel Nr.:
3NB13343KK12
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
400 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
900 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.1 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
95 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.930 kg
- Baugröße: 3
- Nennstrom: 400A
- Rated voltage: 900V dc / 1250V VSI / 1000V dc
- Schraubkontakte: M12
- Abmessungen: 73mm
- Typ: Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC
- Normen: Nach IEC, UL, und größtenteils auch CCC zugelassen
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Leistungshalbleiter werden bei Kurzschluss sicher geschützt.
- Sehr gute Kennlinientreue durch den Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweit einsetzbar dank internationaler Zulassungen.
- Teilweise geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Sicherungs-Lasttrennschalter.
SITOR-Sicherungseinsatz Baugröße 3 400A aR 900V dc/1250V VSI 1000V dc UL @MBC 6xIn
Das SITOR-Sicherungssystem von Siemens schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


