SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz 400A aR 900V dc/1250V VSI 1000V dc UL @MBC 6xIn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NB13343KK11
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 400 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624182701
Sonepar Artikelnummer
121122167
Hersteller Artikelnummer
3NB13343KK11
Hersteller Typ
3NB1334-3KK11
Hersteller Artikel Nr.:
3NB13343KK11
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
400 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
900 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.1 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
95 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
1.000 kg
- Baugröße: 3
- Nennstrom: 400A
- Maximale Spannung: 900V dc / 1250V VSI / 1000V dc
- Kontakte: Schraubkontakte M12
- Länge: 110mm
- Zulassungen: IEC, UL, CCC
- Effektiver Schutz von Personen und Anlagen durch sicheres Abschalten im Fehlerfall.
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Schutz von Leistungshalbleitern bei Kurzschluss.
- Hohe Kennlinientreue nach Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweite Einsatzfähigkeit durch internationale Zulassungen.
- Einsetzmöglichkeiten in NH-Sicherungsunterteile und -lasttrennschalter.
SITOR-Sicherungseinsatz Baugröße 3 400A aR 900V dc/1250V VSI 1000V dc UL @MBC 6xIn Schraubkontakte M12 110mm
Die SITOR 3NE, 3NC Halbleiterschutzsicherungen schützen Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bieten effektiven Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


