SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz 40A aR 440V dc/700V VSI 500V dc UL @MBC 6xIn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NB17170KK13
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 40 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624183012
Sonepar Artikelnummer
121122036
Hersteller Artikelnummer
3NB17170KK13
Hersteller Typ
3NB1717-0KK13
Hersteller Artikel Nr.:
3NB17170KK13
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH00
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
40 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.1 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
12.5 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.199 kg
- Baugröße: 00
- Nennstrom: 40A
- Nennspannung: 440V dc/700V VSI 500V dc
- Anschlusskontakte: Schraubkontakte M10
- Anschlusswinkel: 80mm
- Typ: Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC
- Genehmigungen: Nach IEC und UL sowie größtenteils auch CCC
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Sicherer Schutz von Leistungshalbleitern bei Kurzschluss.
- Hohe Kennlinientreue dank des Siemens Qualitätsstandards.
- Weltweit einsetzbar aufgrund umfangreicher Zulassungen.
- Teils geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile, NH-Sicherungslasttrennschalter und Lasttrennschalter mit Sicherungen.
SITOR-Sicherungseinsatz Baugröße 00 40A aR 440V dc/700V VSI 500V dc UL @MBC 6xIn
Das SITOR-Sicherungssystem von Siemens schützt Leistungshalbleiter effektiv vor Kurzschlussauswirkungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


