SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz 40A aR 600V dc/900V VSI 750V dc UL @MBC 4xIn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NB10171KK10
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH0
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 40 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624182169
Sonepar Artikelnummer
121121881
Hersteller Artikelnummer
3NB10171KK10
Hersteller Typ
3NB1017-1KK10
Hersteller Artikel Nr.:
3NB10171KK10
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH0
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
40 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
600 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.1 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
13 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.257 kg
- Baugröße 0, 40A aR, 600V dc/900V VSI 750V dc
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Schutz auch für Leistungshalbleiter bei Kurzschluss
- Hohe Kennlinientreue gemäß Siemens Qualitätsstandard
- Zugelassen nach IEC, UL und größtenteils CCC, weltweit einsatzfähig
- Geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter mit Sicherungen
- Effektives Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall schützt Personen und Geräte
- Breiter Einsatzbereich, einschließlich Frequenzumrichter und USV-Anlagen
- Vertrautheit mit einem bewährten Produkt, das internationalen Standards entspricht
SITOR-Sicherungseinsatz Baugröße 0 40A aR 600V dc/900V VSI 750V dc UL @MBC 4xIn
Der SITOR-Sicherungseinsatz von Siemens schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


