SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz 450A aR 1100V dc/1800V VSI 1300V dc UL @MBC 5xIn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NB13364KK11
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 450 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624182732
Sonepar Artikelnummer
121121913
Hersteller Artikelnummer
3NB13364KK11
Hersteller Typ
3NB1336-4KK11
Hersteller Artikel Nr.:
3NB13364KK11
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
450 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
1100 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.1 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
160 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85351000
Gewicht:
1.884 kg
- Baugröße: 3
- Nennstrom: 450A
- Spannungsbereich: 1100V dc / 1800V VSI / 1300V dc
- Schraubkontakte: M10
- Einbauhöhe: 210mm
- Typ: Halbleiterschutzsicherungen
- Verwendung: Frequenzumrichter, USV-Anlagen, Sanftstarter für Motoren
- Genehmigungen: IEC, UL, CCC
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Sicherer Schutz von Leistungshalbleitern bei Kurzschluss.
- Hohe Kennlinientreue durch den Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweit einsetzbar durch multiple Zulassungen.
- Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter möglich.
SITOR-Sicherungseinsatz Baugröße 3 450A aR 1100V dc/1800V VSI 1300V dc UL @MBC 5xIn Schraubkontakte M10 210mm geschlitzte Messer
Die SITOR-Sicherungen schützen Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bieten effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


