SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz 450A aR 1100V dc/1800V VSI 1300V dc UL @MBC 5xIn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NB13364KK15
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 450 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624182749
Sonepar Artikelnummer
121122032
Hersteller Artikelnummer
3NB13364KK15
Hersteller Typ
3NB1336-4KK15
Hersteller Artikel Nr.:
3NB13364KK15
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
450 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
1100 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.1 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
160 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85351000
Gewicht:
1.894 kg
- Baugröße 3, 450A aR
- Spannung: 1100V dc/1800V VSI 1300V dc
- Schraubkontakte M12, 210mm
- Superflinke Abschaltcharakteristik
- Geeignet für NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter
- Zulassungen: IEC, UL und größtenteils CCC
- Effektiver Schutz bei Überlast- und Kurzschlussfällen.
- Schnelle Abschaltung im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Hohe Kennlinientreue durch Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweit einsetzbar durch diverse Zulassungen.
- Vielseitig einsetzbar in Frequenzumrichtern und USV-Anlagen.
SITOR-Sicherungseinsatz Baugröße 3 450A aR 1100V dc/1800V VSI 1300V dc UL @MBC 5xIn Schraubkontakte M12 210mm
Die SITOR-Sicherungen schützen Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bieten effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


