SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz 450A aR 440V dc/500V VSI 500V dc UL @MBC 6xIn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NB12360KK10
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 450 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624182527
Sonepar Artikelnummer
121121937
Hersteller Artikelnummer
3NB12360KK10
Hersteller Typ
3NB1236-0KK10
Hersteller Artikel Nr.:
3NB12360KK10
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
450 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.1 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
80.1 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.607 kg
- Baugröße 2 mit 450A aR
- Spannung: 440V dc / 500V VSI / 500V dc
- Messerkontakte für Halbleiterschutzsicherungen
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Geeignet für den Einsatz in Frequenzumrichtern, USV-Anlagen und Sanftstartern für Motoren
- Nach IEC, UL und größtenteils CCC zugelassen
- Effektives Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall schützt Personen und Geräte
- Sichere Abdeckung für Leistungshalbleiter schützt zuverlässig bei Kurzschlüssen
- Hohe Kennlinientreue aufgrund des Siemens Qualitätsstandards
- Weltweite Einsetzbarkeit dank internationaler Zulassungen
- Teilweise geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter
SITOR-Sicherungseinsatz Baugröße 2 450A aR 440V dc/500V VSI 500V dc UL @MBC 6xIn
Die SITOR-Sicherung von Siemens schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


