SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz 450A aR 600V dc/1100V VSI 750V dc UL @MBC 5xIn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NB11361KK15
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 450 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624182374
Sonepar Artikelnummer
121121994
Hersteller Artikelnummer
3NB11361KK15
Hersteller Typ
3NB1136-1KK15
Hersteller Artikel Nr.:
3NB11361KK15
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
450 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
600 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.1 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
95 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.526 kg
- Baugröße: 1
- Nennstrom: 450A
- Betriebsspannung: 600V dc/1100V VSI 750V dc
- Kontaktart: Schraubkontakte M10
- Abmessungen: 110mm geschlitzte Messer
- Schutzfunktionen: Halbleiterschutzsicherungen
- Normen: Nach IEC, UL und teilweise CCC zugelassen
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Sichere Protection für Leistungshalbleiter bei Kurzschluss.
- Hohe Kennlinientreue dank Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweit einsetzbar durch umfassende Zulassungen.
- Teilweise für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter geeignet.
SITOR-Sicherungseinsatz Baugröße 1 450A aR 600V dc/1100V VSI 750V dc UL @MBC 5xIn
Die SITOR-Sicherungen von Siemens schützen Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bieten effektiven Schutz für Personen, Geräte und Anlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


