SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz 450A aR 600V dc/1100V VSI 750V dc UL @MBC 8xIn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NB12361KK15
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 450 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624182534
Sonepar Artikelnummer
121122005
Hersteller Artikelnummer
3NB12361KK15
Hersteller Typ
3NB1236-1KK15
Hersteller Artikel Nr.:
3NB12361KK15
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
450 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
600 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.1 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
90 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.679 kg
- Stromstärke: 450A
- Spannung: 600V dc/1100V VSI 750V dc
- Schraubkontakte: M10
- Dimension: 110mm
- Abschaltcharakteristik: Superflink im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Zulassungen: Nach IEC, UL und größtenteils auch CCC
- Kompatibilität: Teilweise geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter mit Sicherungen
- Effektiver Schutz vor Überlast- und Kurzschlussfällen durch sicheres Abschalten.
- Schutz von Leistungshalbleitern bei Kurzschluss.
- Hohe Kennlinientreue durch Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweite Einsetzbarkeit dank umfassender Zulassungen.
- Zusätzliche Einsatzmöglichkeiten in Frequenzumrichtern und USV-Anlagen.
SITOR-Sicherungseinsatz Baugröße 2 450A aR 600V dc/1100V VSI 750V dc UL @MBC 8xIn Schraubkontakte M10 110mm
Die SITOR-Sicherung schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


