SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz 500A aR 1000V dc/1250V VSI 1100V dc UL @MBC 7xIn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NB12373KK15
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 500 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624182565
Sonepar Artikelnummer
121121981
Hersteller Artikelnummer
3NB12373KK15
Hersteller Typ
3NB1237-3KK15
Hersteller Artikel Nr.:
3NB12373KK15
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
500 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
ohne
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
1000 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.1 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
109 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
1.365 kg
- Baugröße: 2
- Nennstrom: 500A
- Spanngeschwindigkeit: aR
- Betriebsspannung: 1000V dc / 1250V VSI / 1100V dc
- Schraubkontakte: M10
- Länge: 170mm
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Schutz auch für Leistungshalbleiter bei Kurzschluss.
- Hohe Kennlinientreue dank Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweite Einsetzbarkeit durch IEC und UL sowie größtenteils CCC Zulassungen.
- Geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile, Lasttrennschalter und NH-Sicherungslasttrennschalter.
SITOR-Sicherungseinsatz Baugröße 2 500A aR 1000V dc/1250V VSI 1100V dc UL @MBC 7xIn Schraubkontakte M10 170mm geschlitzte Messer
Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC schützen Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


