SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz 500A aR 440V dc/500V VSI 500V dc UL @MBC 6xIn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NB12370KK10
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 500 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624182541
Sonepar Artikelnummer
121121943
Hersteller Artikelnummer
3NB12370KK10
Hersteller Typ
3NB1237-0KK10
Hersteller Artikel Nr.:
3NB12370KK10
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
500 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.1 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
77.5 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.597 kg
- Stromstärke: 500A
- Spannung: 440V dc / 500V VSI / 500V dc
- Sicherungstyp: Halbleiterschutzsicherungen
- Abschaltcharakteristik: Superflink im Vergleich zu NH-Sicherungen
- Normen: Nach IEC und UL zugelassen, größtenteils auch CCC
- Einsatzbereiche: Frequenzumrichter, USV-Anlagen, Sanftstarter für Motoren
- Effektiver Schutz von Personen und Geräten durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
- Hohe Kennlinientreue dank Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweite Einsatzmöglichkeit durch internationale Zulassungen.
- Vielfältige Integration in bestehende elektrische Anlagen.
SITOR-Sicherungseinsatz Baugröße 2 500A aR 440V dc/500V VSI 500V dc UL @MBC 6xIn
Das SITOR-Sicherungssystem von Siemens schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


