SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz 500A aR 600V dc/750V VSI 750V dc UL @MBC 8xIn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NB12371KK15
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 500 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624182558
Sonepar Artikelnummer
121121979
Hersteller Artikelnummer
3NB12371KK15
Hersteller Typ
3NB1237-1KK15
Hersteller Artikel Nr.:
3NB12371KK15
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
500 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
600 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.1 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
90 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.680 kg
- Stromstärke: 500A
- Baugröße: 2
- Spannung: 600V dc/750V VSI 750V dc
- Kontakte: Schraubkontakte M10
- Abmessungen: 110mm
- Messerart: geschlitzte Messer
- Schutzart: Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC
- Zulassungen: IEC, UL und größtenteils auch CCC
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Schutz auch für Leistungshalbleiter bei Kurzschluss.
- Hohe Kennlinientreue dank Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweite Einsatzfähigkeit durch multiple Zulassungen.
- Geeignet für NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter mit Sicherungen.
SITOR-Sicherungseinsatz Baugröße 2 500A aR 600V dc/750V VSI 750V dc UL @MBC 8xIn
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Schutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


