SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz 500A aR 900V dc/1250V VSI 1000V dc UL @MBC 8xIn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NB13373KK11
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 500 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624182756
Sonepar Artikelnummer
121122155
Hersteller Artikelnummer
3NB13373KK11
Hersteller Typ
3NB1337-3KK11
Hersteller Artikel Nr.:
3NB13373KK11
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
500 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
900 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.1 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
115 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
1.068 kg
- Baugröße: 3
- Nennstrom: 500A aR
- Betriebsspannung: 900V dc/1250V VSI 1000V dc
- Schraubkontakte: M12
- Einbauhöhe: 110mm
- Schutzart: Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC
- Schnelle Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Sicherer Schutz auch für Leistungshalbleiter bei Kurzschluss.
- Hohe Kennlinientreue durch den Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweit einsetzbar durch Zulassungen nach IEC, UL und CCC.
- Teilweise geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter.
SITOR-Sicherungseinsatz Baugröße 3 500A aR 900V dc/1250V VSI 1000V dc UL @MBC 8xIn
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


