SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz 500A aR 900V dc/1250V VSI 1000V dc UL @MBC 8xIn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NB13373KK12
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 500 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624182763
Sonepar Artikelnummer
121122163
Hersteller Artikelnummer
3NB13373KK12
Hersteller Typ
3NB1337-3KK12
Hersteller Artikel Nr.:
3NB13373KK12
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
500 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
900 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.1 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
115 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.943 kg
- Baugröße: 3
- Nennstrom: 500A
- Nennspannung: 900V dc / 1250V VSI / 1000V dc
- Kontaktart: Schraubkontakte M12, 73mm Flachkontakte
- Schutz für: Leistungshalbleiter, Frequenzumrichter, USV-Anlagen, Sanftstarter
- Zulassungen: IEC, UL, größtenteils CCC
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Effektiver Schutz von Leistungshalbleitern bei Kurzschluss.
- Hohe Kennlinientreue aufgrund des Siemens Qualitätsstandards.
- Weltweite Einsetzbarkeit durch internationale Zulassungen.
- Kompatibel mit NH-Sicherungsunterteilen und Lasttrennschaltern.
SITOR-Sicherungseinsatz Baugröße 3 500A aR 900V dc/1250V VSI 1000V dc UL @MBC 8xIn
Der SITOR-Sicherungseinsatz von Siemens schützt Leistungshalbleiter effektiv vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses.
Technische Details:
Kundenberichte:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


