SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz 50A aR 600V dc/900V VSI 750V dc UL @MBC 4xIn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NB10201KK10
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH0
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 50 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624182176
Sonepar Artikelnummer
121121892
Hersteller Artikelnummer
3NB10201KK10
Hersteller Typ
3NB1020-1KK10
Hersteller Artikel Nr.:
3NB10201KK10
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH0
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
50 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
600 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.1 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
16 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.256 kg
- Abschaltcharakteristik: Superflink im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Schutz: Sichere Absicherung von Leistungshalbleitern bei Kurzschluss
- Qualitätsstandard: Sehr gute Kennlinientreue gemäß Siemens Standards
- Zulassungen: Nach IEC, UL und größtenteils CCC, daher weltweit einsetzbar
- Einbaugeeignet: Teilweise für NH-Sicherungsunterteile, NH-Sicherungslasttrennschalter und Lasttrennschalter mit Sicherungen
- Effektiver Schutz von Personen und Anlagen bei Überlast- und Kurzschlussereignissen
- Vielseitig einsetzbar in Frequenzumrichtern, USV-Anlagen und Motor-Sanftstartern
- Höhere Zuverlässigkeit durch die Einhaltung internationaler Standards und Zulassungen
SITOR-Sicherungseinsatz Baugröße 0 50A aR 600V dc/900V VSI 750V dc UL @MBC 4xIn
Das SITOR-Sicherungssystem von Siemens schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


