SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz 525A aR 1100V dc/1800V VSI 1300V dc UL @MBC 5xIn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NB13374KK15
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 525 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624182770
Sonepar Artikelnummer
121121992
Hersteller Artikelnummer
3NB13374KK15
Hersteller Typ
3NB1337-4KK15
Hersteller Artikel Nr.:
3NB13374KK15
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
525 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
1100 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.1 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
210 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85351000
Gewicht:
1.883 kg
- Typ: SITOR-Sicherungseinsatz Baugröße 3
- Nennstrom: 525A
- Spannung: 1100V dc/1800V VSI 1300V dc
- Kontaktart: Schraubkontakte M12
- Abmessung: 210mm
- Schutzart: Halbleiterschutzsicherungen
- Normen: Zulassungen nach IEC, UL und größtenteils CCC
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Leistungshalbleiter werden bei Kurzschluss sicher geschützt.
- Sehr gute Kennlinientreue dank dem Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweit einsetzbar durch Zulassungen nach internationalen Standards.
- Teilweise geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und -Lasttrennschalter.
SITOR-Sicherungseinsatz Baugröße 3 525A aR 1100V dc/1800V VSI 1300V dc UL @MBC 5xIn Schraubkontakte M12 210mm geschlitzte Messer
Die SITOR 3NE, 3NC schützen Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bieten effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


