SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz 550A aR 440V dc/500V VSI 500V dc UL @MBC 6xIn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NB12380KK10
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 550 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624182572
Sonepar Artikelnummer
121121983
Hersteller Artikelnummer
3NB12380KK10
Hersteller Typ
3NB1238-0KK10
Hersteller Artikel Nr.:
3NB12380KK10
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
550 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.1 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
86.4 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.596 kg
- Baugröße 2, 550A aR bei 440V dc / 500V VSI 500V dc UL @MBC 6xIn
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Schutz von Leistungshalbleitern bei Kurzschluss
- Hohe Kennlinientreue gemäß Siemens Qualitätsstandard
- Nach IEC, UL und größtenteils auch CCC zugelassen
- Geeignet für Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter mit Sicherungen
- Effektives Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall
- Weltweite Einsetzbarkeit durch umfassende Zulassungen
- Sicherheitsverbesserung für Personen und Anlagen
- Erhöhte Systemzuverlässigkeit durch schnelle Reaktion auf Kurzschlüsse
- Flexible Einsatzmöglichkeiten in Frequenzumrichtern und USV-Anlagen
SITOR-Sicherungseinsatz Baugröße 2 550A aR 440V dc/500V VSI 500V dc UL @MBC 6xIn
Die SITOR 3NE, 3NC schützen Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bieten effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


