SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz 560A aR 600V dc/750V VSI 750V dc UL @MBC 8xIn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NB12401KK15
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 560 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624182589
Sonepar Artikelnummer
121121928
Hersteller Artikelnummer
3NB12401KK15
Hersteller Typ
3NB1240-1KK15
Hersteller Artikel Nr.:
3NB12401KK15
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
560 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
600 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.1 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
95 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.785 kg
- Stromstärke: 560A
- Spannung: 600V dc / 750V VSI 750V dc
- Kontaktart: Schraubkontakte M10
- Abmessungen: 110mm
- Typ: Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC
- Genehmigungen: Nach IEC, UL und größtenteils CCC zugelassen
- Effektiver Schutz für Personen, Geräte und Anlagen durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Schutz auch für Leistungshalbleiter im Falle eines Kurzschlusses.
- Hohe Kennlinientreue durch den Siemens Qualitätsstandard.
- Flexibel einsetzbar, teilweise geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter.
SITOR-Sicherungseinsatz Baugröße 2 560A aR 600V dc/750V VSI 750V dc UL @MBC 8xIn
Die SITOR-Sicherungen von Siemens schützen Leistungshalbleiter effektiv vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses.
Technische Details:
Vorteile für den Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


