SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz 630A aR 1100V dc/1800V VSI 1300V dc UL @MBC 5xIn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NB13424KK11
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 630 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624182824
Sonepar Artikelnummer
121121915
Hersteller Artikelnummer
3NB13424KK11
Hersteller Typ
3NB1342-4KK11
Hersteller Artikel Nr.:
3NB13424KK11
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
630 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
1100 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.1 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
220 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85351000
Gewicht:
1.891 kg
- Baugröße 3
- Nennstrom: 630A
- Spannung: 1100V dc/1800V VSI 1300V dc
- Schraubkontakte M10
- 210mm geschlitzte Messer
- Superflinke Abschaltcharakteristik
- Konformität mit IEC, UL, und größtenteils auch CCC
- Geeignet für NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter
- Effektiver Schutz von Personen, Geräten und Anlagen durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
- Schutz auch für Leistungshalbleiter bei Kurzschluss.
- Hohe Kennlinientreue dank Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweite Einsatzmöglichkeiten durch Zulassungen.
- Ideal für den Einsatz in Frequenzumrichtern und USV-Anlagen.
SITOR-Sicherungseinsatz Baugröße 3 630A aR 1100V dc/1800V VSI 1300V dc UL @MBC 5xIn
Das SITOR-Sicherungssystem von Siemens schützt Leistungshalbleiter effektiv vor Kurzschlussen und Überlastungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


