SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz 630A aR 1100V dc/1800V VSI 1300V dc UL @MBC 5xIn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NB13424KK15
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 630 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624182831
Sonepar Artikelnummer
121121956
Hersteller Artikelnummer
3NB13424KK15
Hersteller Typ
3NB1342-4KK15
Hersteller Artikel Nr.:
3NB13424KK15
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
630 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
1100 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.1 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
220 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85351000
Gewicht:
1.883 kg
- Baugröße: 3
- Stromstärke: 630A
- Spannung: 1100V dc / 1800V VSI / 1300V dc
- Kontaktart: Schraubkontakte M12
- Abmessungen: 210mm
- Bauform: geschlitzte Messer
- Standards: IEC, UL, teilweise CCC zugelassen
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Sicherer Schutz für Leistungshalbleiter bei Kurzschluss.
- Hohe Kennlinientreue durch Siemens Qualitätsstandard.
- Geeignet für Frequenzumrichter, USV-Anlagen und Motoranlauf.
- Teilweise für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile geeignet.
SITOR-Sicherungseinsatz Baugröße 3 630A aR 1100V dc/1800V VSI 1300V dc UL @MBC 5xIn Schraubkontakte M12 210mm geschlitzte Messer
Die SITOR-Sicherungssysteme von Siemens bieten effektiven Schutz für Leistungshalbleiter gegen Kurzschlüsse.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


