SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz 630A aR 440V dc/500V VSI 500V dc UL @MBC 6xIn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NB12420KK10
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 630 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624182596
Sonepar Artikelnummer
121121930
Hersteller Artikelnummer
3NB12420KK10
Hersteller Typ
3NB1242-0KK10
Hersteller Artikel Nr.:
3NB12420KK10
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
630 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.1 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
90.7 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.600 kg
- Typ: SITOR 3NE, 3NC
- Stromstärke: 630A
- Spannung: 440V dc / 500V VSI / 500V dc
- Abschaltcharakteristik: Superflink im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Kompatibilität: Teilweise geeignet für NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter
- Zulassungen: Nach IEC, UL und größtenteils auch CCC
- Sichere Abschaltung im Überlast- und Kurzschlussfall
- Schutz von Leistungshalbleitern bei Kurzschluss
- Hohe Kennlinientreue durch Siemens Qualitätsstandard
- Weltweite Einsatzmöglichkeiten durch diverse Zulassungen
- Vielfältige Anwendungen, einschließlich Frequenzumrichter und USV-Anlagen
SITOR-Sicherungseinsatz Baugröße 2 630A aR 440V dc/500V VSI 500V dc UL @MBC 6xIn
Die SITOR-Sichereinsätze von Siemens schützen Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bieten effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


