SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz 630A aR 600V dc/1000V VSI 750V dc UL @MBC 6xIn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NB13421KK11
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 630 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624182787
Sonepar Artikelnummer
121122156
Hersteller Artikelnummer
3NB13421KK11
Hersteller Typ
3NB1342-1KK11
Hersteller Artikel Nr.:
3NB13421KK11
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
630 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
600 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.1 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
120 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
1.070 kg
- Baugröße: 3
- Nennstrom: 630A
- Nennspannung: 600V dc / 1000V VSI / 750V dc
- Kontaktart: Schraubkontakte M12
- Abmessungen: 110mm
- Schutzart: Halbleiterschutzsicherungen
- Genehmigungen: IEC, UL, CCC (größtenteils)
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Sicherer Schutz für Leistungshalbleiter bei Kurzschluss.
- Hohe Kennlinientreue durch den Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweit einsetzbar aufgrund internationaler Zulassungen.
- Teilweise geeignet für den Einbau in verschiedene Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter.
SITOR-Sicherungseinsatz Baugröße 3 630A aR 600V dc/1000V VSI 750V dc UL @MBC 6xIn
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall effektiven Schutz für Personen, Geräte und Anlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


