SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz 630A aR 600V dc/1000V VSI 750V dc UL @MBC 6xIn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NB13421KK12
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 630 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624182794
Sonepar Artikelnummer
121122162
Hersteller Artikelnummer
3NB13421KK12
Hersteller Typ
3NB1342-1KK12
Hersteller Artikel Nr.:
3NB13421KK12
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
630 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
600 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.1 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
130 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.930 kg
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Schutz auch für Leistungshalbleiter bei Kurzschluss.
- Hohe Kennlinientreue gemäß Siemens Qualitätsstandard.
- Zulassungen nach IEC, UL und größtenteils CCC, für weltweiten Einsatz.
- Teilweise geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile sowie Lasttrennschalter.
- Effektives Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall für erhöhten Schutz.
- Flexible Anwendung in Frequenzumrichtern und USV-Anlagen.
- Erhöhte Sicherheit durch den Einsatz hochwertiger Materialien und Technologien.
SITOR-Sicherungseinsatz Baugröße 3 630A aR 600V dc/1000V VSI 750V dc UL @MBC 6xIn Schraubkontakte M12 73mm Flachkontakte Halbleiterschutzsicherungen
Das SITOR-Sicherungssystem von Siemens schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet wirksamen Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


