SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz 630A aR 600V dc/750V VSI 700V dc UL @MBC 6xIn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NB11421KK11
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 630 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624182404
Sonepar Artikelnummer
121121917
Hersteller Artikelnummer
3NB11421KK11
Hersteller Typ
3NB1142-1KK11
Hersteller Artikel Nr.:
3NB11421KK11
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
630 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
ohne
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
600 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.1 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
127 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.607 kg
- Baugröße 1
- 630A aR, 600V dc/750V VSI 700V dc
- Schraubkontakte M10, 110mm
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Geeignet für Frequenzumrichter, USV-Anlagen und Sanftstarter für Motoren
- Nach IEC und UL sowie größtenteils auch CCC zugelassen
- Teilweise geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter mit Sicherungen
- Effektiver Schutz von Personen, Geräten und Anlagen durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall
- Schutz von Leistungshalbleitern bei Kurzschluss
- Hohe Kennlinientreue dank Siemens Qualitätsstandard
- Weltweit einsetzbar durch internationale Zulassungen
SITOR-Sicherungseinsatz Baugröße 1 630A aR 600V dc/750V VSI 700V dc UL @MBC 6xIn Schraubkontakte M10 110mm
Die Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC schützen Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


